LIMA PLANA MEDIACAÑA 10P 250 MM FINA M/BI-MATERIAL <<DESCATALOGADO>>
Lima mediacaña mango bimaterial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:829054
Rubix:798960301000
EAN:3660338048180

Documentos
Detalles de producto : LIMA PLANA MEDIACAÑA 10P 250 MM FINA M/BI-MATERIAL <<DESCATALOGADO>>
Dentado cruzado.
Protección trasera en el mango. Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Protección trasera en el mango. Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | suave |
| Sección | 25,5x7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,96 € Sin IVA
/ unidad
25,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días