LIMA PLANA REDONDA 12P 300 MM ENTREFINA M/BI-MATERIAL
Lima redonda mango bimaterial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:879905
Rubix:798960161000
EAN:3660338333866

Documentos
Detalles de producto : LIMA PLANA REDONDA 12P 300 MM ENTREFINA M/BI-MATERIAL
Dentado cruzado.
Protección trasera en el mango. Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Protección trasera en el mango. Norma: ISO 234-1/234-2/NFE 75001/NFE 75002
Información técnica
Atributos
| Forma | redondo |
|---|---|
| Longitud | 300 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | semidulce |
| Sección | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,63 € Sin IVA
/ unidad
21,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días