Referencias
Elesa+Ganter:GN 565-20-235-SW
Rubix:798587999000
fabricante:GN 565-20-235-SW
EAN:4045525067158



Detalles de producto : GN 565-20-235-SW MANGOS EN U PARA ARMARIOS
Los mangos en U GN 565 están fabricados con perfiles de aluminio extruido. Se caracterizan por su estabilidad y su diseño ergonómico. Gracias al proceso de fabricación (doblado), se pueden suministrar longitudes especiales incluso en cantidades relativamente pequeñas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Longitud | 235 mm |
| Material/acabado | Aluminio |
| Diámetro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,62 € Sin IVA
/ unidad
15,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Longitud
235 mm
