Referencias
Elesa:M.643 FM/200 B-6
Rubix:798579002000
fabricante:137351
EAN:8055007003778



Detalles de producto : M.643 FM/200 B-6 MANGO
Asa con casquillos de latón, orificios pasantes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 89 g |
|---|---|
| Longitud | 196 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
| Diámetro | 6.4 mm |
| Capacidad de carga | 193.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,35 € Sin IVA
/ unidad
7,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días