Referencias
Parker:8C6MXS
Rubix:798183807000
fabricante:8C6MXS


Resumen técnico
| Material | acero sin cromo 6 |
|---|---|
| Tipo | tuerca giratoria codo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 in -16 '' |
Documentos
Detalles de producto : 8C6MXS
C6MX - codo de unión, ajustable
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1/2, 12
Tamaño de la conexión 2: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 1/2, 12
Tipo de conexión: 37° abocinada, tubo a tubo con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1/2, 12
Tamaño de la conexión 2: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 1/2, 12
Tipo de conexión: 37° abocinada, tubo a tubo con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
Atributos
| Material | acero sin cromo 6 |
|---|---|
| Tipo | tuerca giratoria codo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 3/4 in -16 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,86 € Sin IVA
/ unidad
20,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días