Referencias
Beta Tools:1262 4,5X120
Rubix:798170014000
fabricante:012620012
EAN:8014230604091


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 120 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1262 4,5X120-DESTORNILLADOR HUELLA CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 67,6 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 120 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € Sin IVA
/ unidad
9,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días