Referencias
Beta Tools:1297TX 30
Rubix:798168304000
fabricante:012970030
EAN:8014230385457


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 30 |
| Longitud de hoja | 115 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1297TX 30-LL MACHO CON MANGO HUELLA TX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 91,2 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 30 |
| Longitud de hoja | 115 mm |
| Longitud | 115 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,07 € Sin IVA
/ unidad
19,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días