Referencias
Bahco:BE-8700-5/32
Rubix:798856633000
EAN:7314150242726


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 5/32 in |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Detalles de producto : DESTORNILLADOR ERGO HEX BOLA PULG 5/32
Destornilladores desarrollados de acuerdo con el proceso científico ERGO™. Destornilladores para tornillos hexagonales en tamaños en pulgadas (inches), cabeza esférica, encaje fácil en la cabeza del tornillo en diferentes ángulos. Más eficientes en comparación con el hexágono estándar y ahorran tiempo. Empuñadura: empuñadura de 3 componentes, para la máxima comodidad de uso y transferencia de fuerza. Selección fácil de la punta adecuada, gracias al código de color de la empuñadura y al símbolo en la parte superior de ésta. Vástago: acero de calidad de alta aleación. Cromado y totalmente templado. Punta negra para una alta precisión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 5/32 in |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 222 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,59 € Sin IVA
/ unidad
6,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días