Referencias
Bahco:6-345-10-1-2
Rubix:798211232000
EAN:7311518005429

Documentos
Detalles de producto : 6-345-10-1-2
Lima desarrollada según el proceso científico ERGO™. Para el trabajo de madera, contrachapado, material de paneles de pared, plástico y otros materiales blandos. Forma: redonda, cónica hacia la punta. Tipos de corte: 1 = bastarda, 2 = semifina.
Cualidades
ERGO™ Round Rasps Coarse/Medium Cut
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 210 g |
|---|---|
| Forma | redondo |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | con |
| Tipo de corte | coarse; medium |
| Sección | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,39 € Sin IVA
/ unidad
14,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
