Referencias
Pferd Tools:12799010
Rubix:798753469000
EAN:4007220235515




Detalles de producto : JUEGO DE LIMAS AGUJA NFB 2493 C2 160MM
Limas de precisión para limado de orificios y superficies pequeñas.
JUEGO DE LIMAS AGUJA NFB 2493 C2 160MM
Aplicaciones
Micro-surface treatment, radial work, deburring, filing of right-angled openings, filing of half-round profiles.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Tipo de corte | 2 |
| Sección | 0 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,79 € Sin IVA
/ unidad
135,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
