1152 SP 150 MM H2 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA
Limas de taller media caña puntiagudas
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:1152 SP 150 H2
Rubix:798259191000
fabricante:11125152
EAN:4007220006962




Detalles de producto : 1152 SP 150 MM H2 LIMAS TALLER PLANA DE MEDIA CANA EN PUNTA
Las limas de taller media caña en punta PFERD poseen una excelente capacidad de arranque, que se alcanza a través del corte espiral especial PFERD en la cara de la lima. Lima media caña, terminada en punta, con espiga y corte en dos caras; similar a la de DIN 7261, forma E. Suministrable en tres cortes: corte 1 (desbaste, arranque de virutas basto), corte 2 (universal), corte 3 (acabado, afinado).
LIMA TALL. MED.CAÑA.PUNT.1152SP C2 150MM
Información técnica
Atributos
| Forma | semirredondo |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Mango | sin |
| Tipo de corte | 2 |
| Sección | 16,0 x 4,5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,74 € Sin IVA
/ unidad
13,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días