EP.131T
EP.13T - Puntas High Perf' Titanio serie 1 para tornillos cruciformes Phillips®
Ver información técnicaReferencias
Facom:EP.131T
Rubix:798217876000
EAN:3148510241487



Detalles de producto : EP.131T
• Para uso con atornilladoras electrónicas o neumáticas (salvo llaves de impacto).
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
PUNTA 1/4 - PH1 HIGH PERF TITANIO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 25x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 4 g |
| Longitud | 25 mm |
| Tamaño de huella | 1 |
| Huella | phillips (ph) |
| Acabado | satén |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,82 € Sin IVA
/ unidad
5,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días