VASO DE PUNTA 1/2 8767 C HF TORX 60X60 MM

Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas con función retención

Ver información técnica

Referencias

Wera:05003838001
Rubix:799278839000
fabricante:05003838001
EAN:4013288183392
brand logo

Resumen técnico

Longitud60 mm
Tamaño de huellatx 60
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/2 8767 C HF TORX 60X60 MM


Punta para destornillador de 1/2" Zyklop para tornillos con TORX® interior

Características: de acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Tamaño de huellatx 60
Huellaperfil torx
Cuadrado12.7 mm
Acabadosatén/cromo
17,22 € Sin IVA
/ unidad
20,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días