Rodamiento de rodillos cónicos Timken 17831, Diámetro exterior: 79.985 mm | Diámetro interior: 45.23 mm | Anchura: 15.08 mm

Copa de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:17831
Rubix:501783100001
fabricante:100047427
EAN:0053893194585
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45.23 mm
Diámetro exterior79.985 mm
Anchura15.08 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 17831


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y más utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos partes principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Normalmente se monta en pares enfrentados en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. La jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas-herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15,08x79,985x79,985 mm
Peso neto126 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso con embalaje125,6 g
Diámetro interior45.23 mm
Diámetro exterior79.985 mm
Anchura15.08 mm
Holgura del rodamientocn
Peso0.4 kg
Seriets 17800
Anchura de rodamiento total19.842 mm
NormaISO 355
Carga estática básica, radial - C0r83300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr68900 N
223,43 Sin IVA
/ unidad
270,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas