ED.0X2 PUNTA DESTORNILLADOR
ED.0 - Puntas de atornillado para tornillos Pozidriv®
Ver información técnicaReferencias
Facom:ED.0X2
Rubix:798528451000
EAN:3148510226095



Detalles de producto : ED.0X2 PUNTA DESTORNILLADOR
• Para atornillado manual de precisión.
• Arrastre 4 mm.
• Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.
• Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y A.340MT.
PUNTA 4MM - PZ00
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x5x5 mm |
| Peso con embalaje | 2 g |
| Longitud | 28 mm |
| Tamaño de huella | pz00 |
| Huella | pozidriv |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,54 € Sin IVA
/ unidad
11,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
