Referencias
Izar cutting tools sal:28414
Rubix:798549245000

Documentos
Detalles de producto : 28414 FRESA 2Z MD/HM DE 8 MM. 9421
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud total | 63 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | plástico; aluminio; hierro fundido; acero inoxidable |
| Tolerancia | h6;e8 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,48 € Sin IVA
/ unidad
33,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días