Referencias
Izar cutting tools sal:28558
Rubix:798545843000

Documentos
Detalles de producto : 28558 FRESA CORTA 9401 DE 14
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 14 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud total | 83 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | hierro fundido; aluminio; plástico; acero inoxidable |
| Tolerancia | h6;h10 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,10 € Sin IVA
/ unidad
125,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días