REF. 4071 FRESA HUECA HSS LARGA MAQUINA ELECTROMAGNETICA
Diámetro | 32 mm |
---|---|
Tipo de cola | Recto |
Diámetro de cola | 36.5 mm |
Diámetro | 32 mm |
---|---|
Tipo de cola | Recto |
Diámetro de cola | 36.5 mm |
Longitud total | 86.5 mm |
Material del cuerpo | HSS |
Material de mecanizado | Hierro fundido, acero |
Entrega estimada (15) días