Referencias
Izar cutting tools sal:28740
Rubix:798476322000

Documentos
Detalles de producto : FRESAS FRONTALES MD 3Z ACABADO D=5 (REF.9431)
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 5 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 5 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud total | 50 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | hierro fundido; acero de aleación |
| Tolerancia | h6;e8 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,21 € Sin IVA
/ unidad
24,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días