28566 FRESA CORTA 2Z MD+ALCRO-PRO D-8 REF.9421
Fresa de acabado 2Z Serie corta Micrograno
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:28566
Rubix:798541035000

Detalles de producto : 28566 FRESA CORTA 2Z MD+ALCRO-PRO D-8 REF.9421
Aplicaciones
Para perforar plásticos sintéticos, aluminio-magnesio, hierro fundido, acero inoxidable, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 8 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud total | 63 mm |
| Material de corte | materiales no metálicos y otros |
| Material de mecanizado | plásticos sintéticos, aluminio-magnesio, hierro fundido, acero inoxidable, acero |
| Tolerancia | h6, e8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,33 € Sin IVA
/ unidad
41,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días