FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA - 4070 - 34X30 MM
REF. 4070 FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:21128
Rubix:798739554000





Detalles de producto : FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA - 4070 - 34X30 MM
Diámetro Mango: 19mm
Dirección Corte Derecha/Izquierda: R
Especial para…: Máquina Electromagnética
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aceros <1000 N/mm2//Fundición
Longitud Corte: 30mm
Longitud total: 61.5mm
Material específico Trabajo: Aceros < 1000 N/mm2//Aceros <850 N/mm2//Fundición
Serie: Corta
Tipo Mango: Doble Weldon
Uso: General
Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Fresas Huecas
FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA - 4070 - 34,00X30 mm
Cualidades
Uso en aceros de construcción, aceros estándar, aleados y fundición
Apto para trabajos con poca lubricación
Mango con doble weldon
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 34 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | recto |
| Diámetro de cola | 19 mm |
| Longitud total | 61.5 mm |
| Material de corte | hss |
| Material de mecanizado | hierro fundido; acero |
| Longitud, capacidad | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,85 € Sin IVA
/ unidad
74,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días