Fresa de acabado 4Z Serie corta Micrograno
Diámetro | 6 mm |
---|---|
Tipo de cola | Plano |
Diámetro de cola | 6 mm |
Diámetro | 6 mm |
---|---|
Tipo de cola | Plano |
Diámetro de cola | 6 mm |
Número de dientes | 4 |
Longitud total | 57 mm |
Material del cuerpo | Materiales no metálicos y otros |
Material de mecanizado | Plásticos sintéticos, aluminio-magnesio, hierro fundido, acero inoxidable, acero |
Tolerancia | h6, h10 |
Entrega estimada (15) días