Referencias
Izar cutting tools sal:28447
Rubix:798739498000

Documentos
Detalles de producto : 28447 FRESA MICROGRANO DIN6528N 4Z - 9401 - 03,00 MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 3 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 3 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud total | 38 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | hierro fundido; aluminio; plástico; acero inoxidable |
| Tolerancia | h6;h10 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,56 € Sin IVA
/ unidad
16,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días