46469 FRESA DESBASTE GRUESO HSSE8% DIN844NR NZ - 4640 - 14,00 MM
End Mill
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:46469
Rubix:798740421000

Documentos
Detalles de producto : 46469 FRESA DESBASTE GRUESO HSSE8% DIN844NR NZ - 4640 - 14,00 MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 12 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud total | 83 mm |
| Material de corte | hss |
| Material de mecanizado | acero; hierro fundido; cobre; bronce; latón |
| Tolerancia | h6;k12 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,41 € Sin IVA
/ unidad
51,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días