Referencias
Izar cutting tools sal:46358
Rubix:798739381000

Documentos
Detalles de producto : 46358 FRESA HSSE8% DIN844N NZ - 4600 - 20,00 MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 20 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud total | 104 mm |
| Material de corte | hss |
| Material de mecanizado | cobre; bronce; latón; hierro fundido; acero |
| Tolerancia | h6;k10 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,67 € Sin IVA
/ unidad
52,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días