REF. 4070 FRESA HUECA HSS MAQUINA ELECTROMAGNETICA
Diámetro | 38 mm |
---|---|
Tipo de cola | Recto |
Diámetro de cola | 19 mm |
Diámetro | 38 mm |
---|---|
Tipo de cola | Recto |
Diámetro de cola | 19 mm |
Longitud total | 61.5 mm |
Material del cuerpo | HSS |
Material de mecanizado | Hierro fundido; acero |
Longitud, capacidad | 30 mm |
Entrega estimada (15) días