28702 FRESA MICROGRANO DIN6528N 2Z RADIAL - 9425 - 14,00 MM - ALCRO-PRO
End Mill
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:28702
Rubix:798739473000

Documentos
Detalles de producto : 28702 FRESA MICROGRANO DIN6528N 2Z RADIAL - 9425 - 14,00 MM - ALCRO-PRO
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 14 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 14 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud total | 83 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | plástico; aluminio; hierro fundido; acero inoxidable |
| Tolerancia | h6;e8 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,80 € Sin IVA
/ unidad
130,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días