41613 FRESA HSSE8% DIN327N 2Z - 4420 - 02,00 MM - TIALSIN
End Mill
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:41613
Rubix:798739443000
EAN:8424448416131

Documentos
Detalles de producto : 41613 FRESA HSSE8% DIN327N 2Z - 4420 - 02,00 MM - TIALSIN
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 2 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud total | 48 mm |
| Material de corte | hss |
| Material de mecanizado | aluminio; hierro fundido; acero |
| Tolerancia | h6;e8 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,86 € Sin IVA
/ unidad
20,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días