Referencias
Izar cutting tools sal:44537
Rubix:798739402000

Documentos
Detalles de producto : 44537 FRESA HSSE8% DIN844W 3Z - 4430 - 20,00 MM
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 20 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud total | 104 mm |
| Material de corte | hss |
| Material de mecanizado | acero; aluminio |
| Tolerancia | h6;e8 |
| Ángulo de corte | 45 ° |
| Longitud, capacidad | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,03 € Sin IVA
/ unidad
58,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días