28572 FRESA MICROGRANO DIN6528N 2Z - 9421 - 20,00 MM - ALCRO-PRO
End Mill
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:28572
Rubix:798739481000

Documentos
Detalles de producto : 28572 FRESA MICROGRANO DIN6528N 2Z - 9421 - 20,00 MM - ALCRO-PRO
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 20 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 20 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud total | 104 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | plástico; aluminio; hierro fundido; acero inoxidable |
| Tolerancia | h6;e8 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,22 € Sin IVA
/ unidad
242,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días