Referencias
SMC:KK6P-12L
Rubix:752100525043
fabricante:KK6P-12L
EAN:3618036075816

Resumen técnico
| Conexión 1 | tube ø12 mm (one-touch push-in connector) |
|---|---|
| Material | c3604 (vástago);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
| Tamaño de la rosca | tube |
Documentos
Detalles de producto : KK6P-12L
Acoplador S para uso general con macho y hembra
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
Tubo aplicable de Ø 3,2 a Ø 16
Rosca, tamaños: M, R, Rc, de M5 a 3/4
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 5 a 40 °C
Tipo de racor de un solo toque normalizado
Con mecanismo de bloqueo del manguito (Excepto KK2).
KKxP, Enchufe rápido S - Clavija
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 21x60x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Conexión 1 | tube ø12 mm (one-touch push-in connector) |
| Material | c3604 (vástago);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
| Tamaño de la rosca | tube |
| Perfil | kk6p |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Peso | 0.0403 kg |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,92 € Sin IVA
/ unidad
10,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días