PLK-A11
Hannifin Válvulas reguladoras con lógica neumática de alta velocidad en miniatura
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:PLK-A11
Rubix:753102001036
fabricante:PLK-A11
Documentos
Detalles de producto : PLK-A11
Estas válvulas neumáticas de alta velocidad en miniatura están disponibles en módulos independientes, apilables o combinados e incorporan funciones lógicas estándar. La gama también incluye temporizadores y módulos de impulso.
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Función: Función lógica: OR
Caudal máximo: 180 l/min (excepto la serie PRD: 60 l/min)
Temperatura de funcionamiento: -15 °C a +60 °C
Presión nominal: 3 a 8
Tipo de producto: Válvulas de control lógico neumáticas
Tipo de producto: Elemento montado en línea
Serie: Elemento lógico
Especificaciones cumplidas: CE | Ex II 2 GD c 85 °C
Función: Función lógica: OR
Caudal máximo: 180 l/min (excepto la serie PRD: 60 l/min)
Temperatura de funcionamiento: -15 °C a +60 °C
Presión nominal: 3 a 8
Tipo de producto: Válvulas de control lógico neumáticas
Tipo de producto: Elemento montado en línea
Serie: Elemento lógico
Especificaciones cumplidas: CE | Ex II 2 GD c 85 °C
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de control |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,88 € Sin IVA
/ unidad
53,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días