SY50M-40-1A

Conjunto de discos de bloqueo SUP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY50M-40-1A
Rubix:798762695000
fabricante:SY50M-40-1A
EAN:3618036183283
SMC SUP/EXH BLOCKING DISK SY5000 SY50M-40-1A

Resumen técnico

Tipoconjunto de discos de bloqueo sup

Documentos

Detalles de producto : SY50M-40-1A


SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la válvula rediseñada de la serie SY. Las SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesoras, pero el caudal se ha incrementado hasta un 80%, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por materias extrañas. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y las juntas, se ha mejorado la resistencia al ozono. Se dispone de direcciones de puerto/tubo laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible.

Información técnica


Atributos
Tipoconjunto de discos de bloqueo sup
1,24 € Sin IVA
/ unidad
1,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días