MSSD-EB-M12-MONO

Conector MSSD-EB

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MSSD-EB-M12-MONO
Rubix:798199903000
fabricante:188024
EAN:4052568006624
MSSD-EB-M12-MONO Plug socket

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : MSSD-EB-M12-MONO


Conector MSSD-EB-M12-MONO para válvulas MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H. Basado en la norma=(* EN 175301-803, * EN 61076-2-101, * EN 61984), Indicador de posición de conmutación=LED, Rango de tensión de funcionamiento AC=12 - 24 V, Rango de tensión de funcionamiento DC=12 - 24 V, Resistencia a las sobretensiones=2,5 kV

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x105x20 mm
Peso neto21,75 g
Tipoconector mssd
33,01 € Sin IVA
/ unidad
39,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días