1718770 19 L 14 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 14 MM

Enchufe hexagonal perfil UD largo 19 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:19 L 14
Rubix:798180534000
fabricante:1718770
EAN:4010886849545
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro14 mm
Longitud77 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1718770 19 L 14 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 14 MM


Llave de vaso 1/2", longitud 14 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto109 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro14 mm
Longitud77 mm
Acabadocromado
Peso109 g
22,63 Sin IVA
/ unidad
27,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días