GN 5334-60-M12-E PERILLAS DE ESTRELLA CON ROSCA EXTERNA, ACERO INOXIDABLE
Empuñadura en estrella de acero inoxidable 1.4301 (A2)
Ver información técnicaReferencias
Elesa+Ganter:GN 5334-60-M12-E
Rubix:798586027000
fabricante:GN 5334-60-M12-E
EAN:4045525280014





Detalles de producto : GN 5334-60-M12-E PERILLAS DE ESTRELLA CON ROSCA EXTERNA, ACERO INOXIDABLE
Diseño original ELESA, fabricado en metal con la autorización de ELESA s.p.a.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 112 g |
|---|---|
| Longitud | 37.5 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,72 € Sin IVA
/ unidad
19,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
