CSK 35 PP

Embrague unidireccional tipo sprag STIEBER

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stieber:CSK 35-PP
Rubix:930203560070
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura72 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CSK 35 PP


RODAMIENTO DE RUEDA LIBRE STIEBER
RODAMIENTO DE RUEDA LIBRE STIEBER

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura72 mm
Serie62
Materialacero rígido
Juntados sellos de goma
Anchura de rodamiento total17 mm
Par aut.175 N.m
NormaDIN EN ISO 9001;ISO 14001
96,87 Sin IVA
/ unidad
117,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días