Referencias
SMC:EM930-040N
Rubix:798018909000
fabricante:EM930-040N

Documentos
Detalles de producto : EM930-040N
El filtro de aire de estilo modular de la serie AF es una solución rentable y de aspecto limpio para sus necesidades de filtración. Su diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
Cualidades
Alta precisión de filtración
Resistencia excepcional al calor y a los productos químicos
El tipo plegado tiene 3 veces más superficie de filtración que un cilindro
Resistencia excepcional al calor y a los productos químicos
El tipo plegado tiene 3 veces más superficie de filtración que un cilindro
Aplicaciones
Aceite hidráulico;Aceite lubricante;Fuelóleo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 912 g |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tipo | elemento hidráulico em |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
607,89 € Sin IVA
/ unidad
735,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días