EM100-040N

Elemento filtrante de vacío ZFA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EM100-040N
Rubix:751618836043
brand logo

Resumen técnico

Finura de filtro40 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EM100-040N


El filtro de aire de estilo modular de la serie AF es una solución rentable y de aspecto limpio para sus necesidades de filtración. Su diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.

Cualidades

Alta precisión de filtración
Resistencia excepcional al calor y a los productos químicos
El tipo plegado tiene 3 veces más superficie de filtración que un cilindro

Aplicaciones

Aceite hidráulico;Aceite lubricante;Fuelóleo

Información técnica


Atributos
Peso neto549 g
Finura de filtro40 µm
Materialacero inoxidable 304
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.100 °C
Tipoelemento hidráulico em
261,62 € Sin IVA
/ unidad
316,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días