EHM15R10A

Elemento filtrante de vacío ZFA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EHM15R10A
Rubix:751606211043
fabricante:EHM15R10A
EAN:3618036122442
brand logo

Resumen técnico

Finura de filtro20 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EHM15R10A


El filtro de aire de estilo modular de la serie AF es una solución rentable y de aspecto limpio para sus necesidades de filtración. Su diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.

Cualidades

Alta precisión de filtración
Resistencia excepcional al calor y a los productos químicos
El tipo plegado tiene 3 veces más superficie de filtración que un cilindro

Aplicaciones

Aceite hidráulico;Aceite lubricante;Fuelóleo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)250x65x65 mm
Peso neto200 g
Finura de filtro20 µm
Materialpolipropileno
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Tipoelemento hidráulico eh
19,27 € Sin IVA
/ unidad
23,32 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h