Referencias
SMC:EHM11R10A
Rubix:751606210043
fabricante:EHM11R10A

Documentos
Detalles de producto : EHM11R10A
El filtro de aire de estilo modular de la serie AF es una solución rentable y de aspecto limpio para sus necesidades de filtración. Su diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
Cualidades
Alta precisión de filtración
Resistencia excepcional al calor y a los productos químicos
El tipo plegado tiene 3 veces más superficie de filtración que un cilindro
Resistencia excepcional al calor y a los productos químicos
El tipo plegado tiene 3 veces más superficie de filtración que un cilindro
Aplicaciones
Aceite hidráulico;Aceite lubricante;Fuelóleo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 171 g |
|---|---|
| Finura de filtro | 50 µm |
| Material | polipropileno |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | elemento hidráulico eh |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,27 € Sin IVA
/ unidad
23,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días