Referencias
SMC:ESKA-Z2801-100
Rubix:799158201000
fabricante:ESKA-Z2801-100
EAN:3618036118452

Documentos
Detalles de producto : ESKA-Z2801-100
El filtro de aire de estilo modular de la serie AF es una solución rentable y de aspecto limpio para sus necesidades de filtración. Su diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
Cualidades
Alta precisión de filtración
Resistencia excepcional al calor y a los productos químicos
El tipo plegado tiene 3 veces más superficie de filtración que un cilindro
Resistencia excepcional al calor y a los productos químicos
El tipo plegado tiene 3 veces más superficie de filtración que un cilindro
Aplicaciones
Aceite hidráulico;Aceite lubricante;Fuelóleo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Finura de filtro | 100 µm |
| Material | acero inoxidable |
| Temperatura mín. | -250 °C |
| Temperatura máx. | 550 °C |
| Tipo | elemento de metal sinterizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,76 € Sin IVA
/ unidad
59,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días