AMG-EL650

Elemento filtrante de repuesto SMC para separadores de agua AMG550

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AMG-EL650
Rubix:751600239043
fabricante:AMG-EL650
EAN:3618035577953
brand logo

Resumen técnico

Tipoelemento secador de ambiente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMG-EL650


Este elemento filtrante de repuesto para el separador de agua SMC AMG-EL550 está diseñado para utilizarse con los separadores de agua SMC de la serie AMG550. El filtro elimina el vapor de agua del flujo de aire y permite un flujo de aire de hasta 3.700 L/min a través del conjunto del filtro. Este elemento filtrante de repuesto cumple con la Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) y es adecuado para su uso en aplicaciones de aire comprimido, como en talleres mecánicos o líneas de montaje.

Cualidades

-Se adapta a las carcasas de los filtros SMC AMG150
Proporciona aire más seco a sus herramientas y procesos
Elimina las gotas de agua, pero no puede eliminar la humedad
Eficaz en una amplia variedad de aplicaciones
Presión de funcionamiento mínima de 7,25 PSI, máxima de 145 PSI
El elemento reemplazable dura unos 2 años

Aplicaciones

Adecuado para aplicaciones de aire comprimido como talleres mecánicos o cadenas de montaje

Información técnica


Atributos
Peso neto662 g
Tipoelemento secador de ambiente
129,81 € Sin IVA
/ unidad
157,07 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h