Referencias
Riegler:245.38-E
Rubix:799297099000
fabricante:245.38-E


Resumen técnico
| Tipo | distribuidor de laton c/3 acoplamientos c/rosca hembra ri g 1/2 |
|---|
Detalles de producto : DISTRIBUIDOR DE LATON C/3 ACOPLAMIENTOS C/ROSCA HEMBRA RI G 1/2
Distribuidor de aire comprimido con rosca hembra
Características: De latón, con rosca hembra (RH), así como dos salidas con acoplamientos de cierre rápido AN 7,2.
Características: De latón, con rosca hembra (RH), así como dos salidas con acoplamientos de cierre rápido AN 7,2.
Distribuidor 2 salidas, de latón con 2 acoplamientos NW7,2, IG G1/2" RIEGLER
Distribuidor de aire comprimido con rosca hembra. Versión: De latón, con rosca hembra (IG) así como dos salidas con acoplamientos de cierre rápido NW 7,2.
Distribuidor de aire comprimido con rosca hembra. Versión: De latón, con rosca hembra (IG) así como dos salidas con acoplamientos de cierre rápido NW 7,2.
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor de laton c/3 acoplamientos c/rosca hembra ri g 1/2 |
|---|---|
| Material | latón natural (cw617n) |
| Presión | 35 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,31 € Sin IVA
/ unidad
20,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días