VBAT05AF-SV-Q

Depósito de aire de la serie VBAT (ce)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VBAT05AF-SV-Q
Rubix:798213551000
fabricante:VBAT05AF-SV-Q
EAN:3618036604016
brand logo

Resumen técnico

Tipocapacidad del depósito: 5 l
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VBAT05AF-SV-Q


The specialty regulator series VBA is a booster regulator that saves money and energy by increasing the main line pressure up to two times. The booster regulator, when connected to air supply line, increases pressure up to two times and the main air supply pressure may be set low. Desired pressure increase can be easily adjusted.
VBAT, Tanque de aire de capacidad pequeña

Información técnica


Atributos
Peso neto5780 g
Tipocapacidad del depósito: 5 l
387,93 € Sin IVA
/ unidad
469,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días