Referencias
Riegler:245.33-E
Rubix:799297098000
fabricante:245.33-E


Resumen técnico
| Tipo | distribuidor laton c/4 acoplamiento rosca macho g1/2 |
|---|
Detalles de producto : DISTRIBUIDOR LATON C/4 ACOPLAMIENTO ROSCA MACHO G1/2
Distribuidor de aire comprimido con rosca macho
Características: De latón, con rosca macho (RM), así como dos salidas con acoplamientos de cierre rápido AN 7,2.
Características: De latón, con rosca macho (RM), así como dos salidas con acoplamientos de cierre rápido AN 7,2.
Distribuidor 2 salidas, de latón con 2 acoplamientos NW7,2, AG G1/2" RIEGLER
Distribuidor de aire comprimido con rosca exterior. Ejecución: De latón, con rosca exterior (AG) así como dos salidas con acoplamientos rápidos NW 7,2.
Distribuidor de aire comprimido con rosca exterior. Ejecución: De latón, con rosca exterior (AG) así como dos salidas con acoplamientos rápidos NW 7,2.
Información técnica
Atributos
| Tipo | distribuidor laton c/4 acoplamiento rosca macho g1/2 |
|---|---|
| Material | latón sin revestimiento |
| Flujo | 60000 l/h |
| Presión | 35 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,42 € Sin IVA
/ unidad
30,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días