Referencias
Festo:VYKB-F10-M32-16-PE-1HPS
Rubix:799261169000
fabricante:8122822
EAN:4052568556877

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula festo vykb-f10-m32-16-pe-1hps 8122822 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VYKB-F10-M32-16-PE-1HPS
VYKB-F10-M32-16-PE-1HPS D.med.gesch.mv.
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula festo vykb-f10-m32-16-pe-1hps 8122822 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 18 l/min |
| Rango de presión | -0,75 ... 1 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,46 € Sin IVA
/ unidad
157,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días