Referencias
SMC:VX224AAAXB
Rubix:799247472000
fabricante:01003325
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
Documentos

Detalles de producto : VX224AAAXB


La serie VX21/22/23 es una electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo para aire, gas, vacío, agua, vapor y aceite. La selección adecuada del cuerpo y de los materiales de estanqueidad permite la aplicación con una amplia variedad de fluidos. La aplicación puede adaptarse simplemente eligiendo los materiales del cuerpo (latón, acero inoxidable), los materiales de estanqueidad (NBR, EPR, FPM, PTFE) y la bobina del solenoide (clase B, clase H).

Cualidades

-Carcasa IP65
Conforme a la norma UL94V-0 resistente a la llama
Construcción especial que mejora la vida útil respecto a la bobina de sombreado actual
Material del cuerpo: aluminio, resina

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,58 Sin IVA
/ unidad
73,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días