Referencias
Festo:VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-F1A
Rubix:799258031000
fabricante:8173202
EAN:4052568607302

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-lk10-t32c-at-m7-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 7 |
Detalles de producto : VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-F1A
VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-lk10-t32c-at-m7-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 7 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 280 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5–7 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,39 € Sin IVA
/ unidad
93,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días