VQD1151-6MO-Q 00097147

Electroválvula 4/2 Serie VQD1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQD1151-6MO-Q
Rubix:751610398043
EAN:3618036548884
brand logo

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQD1151-6MO-Q 00097147


La serie VQD1000 de válvulas de asiento de accionamiento directo 4/2 y 4/3 ofrece una gran capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Son posibles aplicaciones de vacío (hasta -100 kPa). Ninguno de los componentes de las válvulas VQD1000 en contacto con fluidos contiene cobre. La serie VQD ofrece tiempos de respuesta notablemente estables y rápidos.
VQD1000, Válvula de asiento directo de 4 vías

Información técnica


Atributos
Peso neto44 g
Tiposolenoide
Número de puertos4
39,28 Sin IVA
/ unidad
47,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días